オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
Neoレインボー70L 半透明 10枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
69390836
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
従来の低密度ポリエチレンと同等の強度で厚みを約50%に抑えた高密度ポリエチレンのポリ袋(メーカー比)
材質
HD
色
半透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800