オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリバックスーパーエコ90L0.03透明 20枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
69390854
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE) 製の家庭用ポリ袋です。
材質
LD
色
透明
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900