フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
カストロコート 3055
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69390925
品番
3055
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
表素材は綿100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒元祖。通称ドカジャンとも呼ばれるカストロコート。
用途
寒い季節の作業時、警備等
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
74