オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
プラスプラスHDペール用30L0.011半透明 50枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
69390940
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
破れにくくて使いやすい!便利なごみ袋です。
材質
HD
色
半透明
容量(L)
30
縦(mm)
700
横(mm)
550