オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
バランスパック45L0.012mm10P半透明 10枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
69391037
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。サイズ・厚みの種類が豊富です。
材質
HD
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650