オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリバッグビジネス 70L 0.035黒 10枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
69391080
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。
材質
LD
色
黒
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800