フロントスタイル

3500 カストロコート 3500 Asahicho(旭蝶繊維) 69391081 3500 カストロコート 3500 Asahicho(旭蝶繊維) 69391081 3500 カストロコート 3500 Asahicho(旭蝶繊維) 69391081

カストロコート 3500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69391081 品番 3500
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

表素材はポリエステル65%・綿35%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒元祖。通称ドカジャンとも呼ばれるカストロコート。

用途寒い季節の作業時、警備等 ネイビー サイズLL 胸囲(cm)126 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする