フロントスタイル

4005 カストロコート 4005 Asahicho(旭蝶繊維) 69391151 4005 カストロコート 4005 Asahicho(旭蝶繊維) 69391151 4005 カストロコート 4005 Asahicho(旭蝶繊維) 69391151

カストロコート 4005

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69391151 品番 4005
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

表素材はナイロン100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒の元祖。通称ドカジャンとも呼ばれるカストロコート。

用途寒い季節の作業時、警備等 ネイビー サイズLL 胸囲(cm)126 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする