オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
食品用ポリ袋 90L 0.05mm透明 10枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
69391238
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
食品工場・ホテル・飲食店等で、食品の安全・衛生対策に使用できる食品用ポリ袋です。
材質
LD
色
透明
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900