オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリバッグHB 70L 半透明 10枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
69391247
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
引っ張りに強い特殊配合のポリエチレン素材を使用し、厚みを減らすことでコストダウンを実現した業務用ポリ袋です。
材質
PE
色
半透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800