オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
Cパック 20L 0.02mm 透明 10枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
69391256
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。サイズ・厚みの種類が豊富です。
材質
LD
色
透明
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
500