オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
asunowa手提げ袋 M 乳白 40枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40枚)
注文コード
69391290
品番
ASW-HWMT-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
材質
HD
色
乳白
縦(mm)
430
横(mm)
350
グリーン購入法
適合
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
353