asunowa手提げ袋L 乳白40枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40枚) 注文コード69391299 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。

材質HD 乳白 縦(mm)490 横(mm)400 グリーン購入法適合 バイオマスプラ(BP)マーク認定 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号353

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする