オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
asunowa HP 手提げ袋M 乳白 100枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
69391308
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用した手提げ袋です。
材質
HD
色
乳白
縦(mm)
430
横(mm)
350
グリーン購入法
適合
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
353