フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
極寒ポケットレスブルゾン 56000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69391327
品番
56000
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
日本製生地を使用した極寒仕様の防寒着。安全・安心のポケットレス仕様。
用途
寒冷地、冷凍庫での作業に
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
74