フロントスタイル

極寒ポケットレスブルゾン 56000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69391345 品番 56000
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

日本製生地を使用した極寒仕様の防寒着。安全・安心のポケットレス仕様。

用途寒冷地、冷凍庫での作業に ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)154 肩幅(cm)62 袖丈(cm)67 着丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする