SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 収納・設備・保管・運搬用品
SIBATA(柴田科学)の 薬品保管庫
SIBATA(柴田科学)の 薬用保冷庫
薬用冷凍冷蔵庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69391405
品番
051620-151
参考基準価格(税別)
¥388,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
環境にやさしいノンフロン冷媒を採用
省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能
施錠装置、キャスター、冷凍室棚網、冷凍室バスケットが標準装備
型式
SMS-F155GSX
質量(kg)
95
電源(V)
単相100
表示
デジタル温度表示
有効内容量(L)
173(冷蔵室)/62(冷凍室)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1870×500×600
冷媒
R1234yf
冷却能力(℃)
(冷凍室)-30〜-20、(冷蔵室)2〜14
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
26,500
/
税込
¥
29,150
離島
数量1以上のご注文
お送りできません