フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
防寒パンツ 66000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69391458
品番
66000
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
4WAYストレッチで着心地快適な軽量防水防寒パンツ
用途
寒い時期の作業、出勤、普段使いに
色
チャコール
サイズ
M
胸囲(cm)
124
背丈(cm)
55
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60