061700-45 ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用 SIBATA(柴田科学) 69391579 061700-45 ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用 SIBATA(柴田科学) 69391579 061700-45 ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用 SIBATA(柴田科学) 69391579 061700-45 ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用 SIBATA(柴田科学) 69391579

ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69391579 品番061700-45
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。
●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。
●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。
※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。

用途ろ過、減圧ろ過 適合GL-45 機能オートクレーブ使用:可 材質(キャップ)PP 材質(パッキン)PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする