フロントスタイル

66000 防寒パンツ 66000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391589 66000 防寒パンツ 66000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391589 66000 防寒パンツ 66000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391589 66000 防寒パンツ 66000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391589 66000 防寒パンツ 66000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391589

防寒パンツ 66000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69391589 品番 66000
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

4WAYストレッチで着心地快適な軽量防水防寒パンツ

用途寒い時期の作業、出勤、普段使いに ブラック サイズ4L 胸囲(cm)144 背丈(cm)58 肩幅(cm)60 袖丈(cm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする