フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
防寒コート 68700
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69391650
品番
68700
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
凹凸のあるメッシュ素材で着込んで動いてもムレにくく快適に保温します。
用途
作業用防寒
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
89