ミッフィー マルチハンディファン USB充電 TYPE-C 折りたたみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69391746 品番393-PXXP058(GG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

かわいいミッフィーの充電式ハンディファン。USB充電式。ファン部分の角度調節が可能(5段階)。風量は3段階調節可能。コンパクトなのにパワフルな風量。卓上使用可能。

用途お出かけや外出時などに。コンパクト 軽量 持ち運び キャラクター かわいい おしゃれ 熱中症対策 夏 お祭り 花火 キャンプ アウトドア miffy ハンディファン 材質本体:ABS、羽根:PP グラデーショングリーン 質量(g)120 消費電力(W)5 使用時間(弱)約3時間、(中)約2時間、(強)約1.5時間 充電時間約2-2.5時間 バッテリー容量(mAh)電池:1200 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:8.3×4.1×18.5、折りたたみ時:8.3×6.9×10
注意
※内蔵のリチウムイオン電池はPSE基準に適合したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする