※商品画像

モニターレンズPC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69391965 品番FMC-25ヨウ モニターレンズPC
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フローモニターFMC-25用のモニターレンズです。

用途アクセサリ 材質インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA) 使用温度(℃)10〜80 適合流体 材質(外筒)ポリカーボネート(PC) 材質(羽根)ポリプロピレン(PP)

商品説明動画

【日東工器】冷却水の流れをひと目で確認!フローモニター 小口径タイプがシリーズ化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする