BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 配管保温材
コネクター用保温材(エルボ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
69392106
品番
HNCE25N
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
保温材:10
ねじ
G1/2
寸法X(mm)
107
寸法Z(mm)
52
寸法Y(mm)
107
適合コネクタ
NCE25J