本体画像
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの シャワー用品
KVKの シャワーホース
シャワーホースセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
1ピース構造
注文コード
69393138
品番
Z49855
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1ピース構造
対応製品
KF304ASLC等
全長(mm)
1200
色
ホワイト
ねじ規格
W18-20