曜日別特売
OLIGHT 5YG-F 2XAR LED照明拡大鏡 オーツカ光学 69393996

LED照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード69393996品番OLIGHT 5YG-F 2XAR
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥114,180
販売価格(税別)
103,800

パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更
人間の視感度の高い545~580nmを、外観検査に活用する事が可能
目の疲労軽減や視認性の向上に効果

用途
自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助
その他、目視どの作業の補助照明
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9全高(mm)481クランプ範囲(mm)15-60入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステムアーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)160材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)180×120調光率(%)100~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする