LED照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69394021 品番OLIGHT 5YG-F 358AR
参考基準価格(税別)¥98,700 販売価格(税込) ¥108,548
販売価格(税別)
98,680
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更
人間の視感度の高い545〜580nmを、外観検査に活用する事が可能
目の疲労軽減や視認性の向上に効果

用途
自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助
その他、目視どの作業の補助照明
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 質量(kg)2.2(レンズ質量除く) 消費電力(W)9 全高(mm)481 クランプ範囲(mm)15-60 入力電圧(V)100〜240・50/60Hz・Aプラグ レンズBIG-レクタ交換レンズシステム アーム長さ(mm)770 光源白色LEDライトパネル 材質(レンズ)光学ガラス レンズ有効径(mm)Φ100,Φ40,Φ40 調光率(%)100〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする