シリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード69394127 品番chordband_013_10-colmc300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。
柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。
PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。
汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。
汎用性の高いサイズ設計で、さまざまな業務空間に自然に調和します。

用途
・オフィスのデスク周り配線整理
・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ
・PCや周辺機器のケーブルマネジメント
・イベント会場や展示ブースでの配線固定
セット内容1セット(各2本、計10本) 材質シリコン 寸法(mm)約130×12 ブラック、オフホワイト、ダークグレー、グレーブルー、ネイビーブルー 質量(g)約37(1パック)
注意
※お客様のご利用環境により、色味が若干異なる場合があります。
※メーカー都合により、細部のデザインや素材等が予告なく変更される場合があります。
※サイズ表記は実寸を記載しておりますが、製造工程上、若干の誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする