※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10Z-3LB20N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)150 スイッチ無し 注文コード69394184 品番10Z-3LB20N150
参考基準価格(税別)¥11,850 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はシリンダストローク・スイッチなど477種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動形 スイッチ無し 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする