ケィ・マック
ケィ・マックの 水廻り部材
ケィ・マックの 浴室用品
ケィ・マックの 風呂ふた
SIAA 抗菌防カビ折りフタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69394424
品番
PPK M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
SIAAの安全性と抗菌・防カビ性基準に合格
寸法(幅×長さ)(mm)
700×994
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
11
質量(g)
1900
縦(mm)
700
横(mm)
994