SIAA 抗菌防カビ折りフタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69394440 品番 PGY L12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,587
販売価格(税別)
5,988

SIAAの安全性と抗菌・防カビ性基準に合格

寸法(幅×長さ)(mm)750×1193 材質ポリプロピレン 高さ(mm)11 質量(g)2500 縦(mm)750 横(mm)1193

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする