SIAA 抗菌防カビ折りフタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69394449 品番 PGY M14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,137
販売価格(税別)
6,488

SIAAの安全性と抗菌・防カビ性基準に合格

寸法(幅×長さ)(mm)700×1392 材質ポリプロピレン 高さ(mm)11 質量(g)2700 縦(mm)700 横(mm)1392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする