Richすのこベッド プラスチック(ベッドフレーム、ジョイント、連結)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ラージ 注文コード69394756 品番sunoko-bed-l-link
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。
嫌な臭いがしないバージンプラスチック製
高強度!耐久性に優れ割れにくい
すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!
お洒落なナチュラルベージュカラー
バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!
組み合わせれば棚としても使用可能。

用途すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム 仕様ラージ セット内容大6枚/小6枚 材質PP 寸法(mm)約1110×2220×70 ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80(1枚当たり)
注意
※ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。
※耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。
※本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。
※連携しないセット商品もあります。
※若干の寸法誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする