日本メカケミカル
日本メカケミカルの 洗浄剤スプレー
日本メカケミカルの 錆び取り剤
ラストリムーバーA-310K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20L)
注文コード
69394808
品番
A-0042-20L
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
錆の除去力が強く、短時間でステンレスの錆を処理できます
用途
製造工程中に発生したステンレス製部品・製品の錆の除去。ステンレス製のタンク、配管に発生した錆の除去。ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
成分
りん酸、有機酸
使用方法
原液〜20倍希釈
pH
1以下(原液)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
2.7(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.23(原液)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※初めて処理する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。