日本メカケミカル
日本メカケミカルの 洗浄剤スプレー
日本メカケミカルの 錆び取り剤
サスピカットW-01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10L)
注文コード
69394817
品番
A-0023-10L
参考基準価格(税別)
¥18,790
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
劇物指成分(弗化物や硝酸等)不使用のステンレススケールの除去剤
用途
ステンレス材料、製品のスケール除去
成分
リン酸、塩化物、界面活性剤、水
pH
1以下(原液)
外観
淡紫色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
2.4(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.21(原液)
注意
※長時間の浸漬は、母材を侵す可能性がありますので、あらかじめ不要な材料で試験を行い、適正処理時間を検討してからご使用下さい。