日本メカケミカル
日本メカケミカルの 洗浄剤スプレー
日本メカケミカルの 錆び取り剤
サスピカットW-04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5L)
注文コード
69394826
品番
A-0028-5L
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
毒物劇物取締法・PRTR法に該当しないステンレススケール除去剤
用途
溶接したステンレスのスケール除去、 レーザー加工したステンレスのバリ取り
レーザー加工したステンレスのバリ取、
成分
りん酸、塩化物、界面活性剤、水
pH
1以下(原液)
外観
淡黄色透明液体
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.38(原液)
注意
※長時間の浸漬は、母材を侵す可能性がありますので予め不要な材料で試験を行い、適正処理 時間を検討してからご使用下さい。