メカリンスCu-980

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20L) 注文コード 69394869 品番 A-0011-20L
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

数秒で光沢の良い仕上がりになる銅用錆取り剤

用途銅及び銅合金の酸化被膜除去 成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水 pH1以下(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.9(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.39(原液)
注意
※試験によりワークとの適合性を確認の上、ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする