サビ除去ジェル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(0.3kg) 注文コード69394878 品番A-0046-0.3kg
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ジェル状で塗り易く、縦面で垂れにくい 強力な錆除去剤

用途保管中に発生した点錆の除去。サンダーやグラインダーで磨けない部分に発生した錆の除去 成分リン酸、有機酸、増粘剤、界面活性剤、その他 pH1以下(原液) 外観黄色粘稠液体 動粘度(mm2/s)1700 (原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.2
注意
※非鉄金属やメッキ等に影響がございますので、ご使用は控えて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする