株式会社野中
株式会社野中の 帯電防止/接点復活
株式会社野中の 帯電防止スプレー
静電気帯電防止剤eスルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(0.42L)
注文コード
69394896
品番
N-0080-0.42L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
除菌と静電気防止が同時に出来るスプレー。ホコリ、花粉の付着防止。服のまとわりに即使えます
用途
工業用(アクリル製品、印刷の紙など)、服のまとわり防止、ホコリ、花粉付着防止が1本できる超速乾型スプレー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
水溶性
注意
※日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないで下さい。