ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ゴム車輪) 427S-RD
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69395335
品番
425S-R50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
50
適合品番
S、220S
ボス幅H(mm)
30
穴径d(Φmm)
8.2
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪幅(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応