ペンインパクト差し ホック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69395369 品番MH-PI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。
傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。
左右に装着した場合でも安定するU字形状を採用しており、ペンドライバーの先端と溝の2点で受けているので下にずれ折りにくい設計。
ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。
ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。

用途ペンインパクト差し。 仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面 寸法(mm)290×60×110 ブラック、タグ:ブラック/レッド 質量(g)188 タイプペンインパクト差し シリーズ腰道具PRO 生地1680デニール生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする