M4R-B ハンギングブラケット MASTERTOOL 69395448

M4R-B ハンギングブラケット MASTERTOOL 69395448
M4R-B ハンギングブラケット MASTERTOOL 69395448
M4R-B ハンギングブラケット MASTERTOOL 69395448
M4R-B ハンギングブラケット MASTERTOOL 69395448
M4R-B ハンギングブラケット MASTERTOOL 69395448
M4R-B ハンギングブラケット MASTERTOOL 69395448
M4R-B ハンギングブラケット MASTERTOOL 69395448
M4R-B ハンギングブラケット MASTERTOOL 69395448
M4R-B ハンギングブラケット MASTERTOOL 69395448
M4R-B ハンギングブラケット MASTERTOOL 69395448
M4R-B ハンギングブラケット MASTERTOOL 69395448
M4R-B ハンギングブラケット MASTERTOOL 69395448

ハンギングブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ブラックタイプ4連セットB注文コード69395448品番M4R-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
全4種類のハンギングプラケット。工具差しを自分好みのポジションに変えて作業をすることができる。
他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋の長さ調節にも対応可能。
ハンギングプラケットは半分に分かれるので、違う色同士を組み合わせることもでき、より自分好みにカスタマイズできる。

用途
工具差しや腰袋をお好みの高さに調整することができる。
材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)72×16×82ブラック質量(g)80タイプ4連セットBシリーズ腰道具PRO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする