ハンギングブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アルマイトレッド タイプ3連セット 仕様アルマイト仕様 注文コード69395466 品番M3R-RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・タイプ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
全4種類のハンギングプラケット。工具差しを自分好みのポジションに変えて作業をすることができる。
他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋の長さ調節にも対応可能。
ハンギングプラケットは半分に分かれるので、違う色同士を組み合わせることもでき、より自分好みにカスタマイズできる。

用途工具差しや腰袋をお好みの高さに調整することができる。 仕様アルマイト仕様 材質アルミ合金材・ステンレス材 寸法(mm)52×16×82 アルマイトレッド 質量(g)58 タイプ3連セット シリーズ腰道具PRO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする