曜日別特売
MFL-S フロートプレート MASTERTOOL 69395500

MFL-S フロートプレート MASTERTOOL 69395500
MFL-S フロートプレート MASTERTOOL 69395500
MFL-S フロートプレート MASTERTOOL 69395500
MFL-S フロートプレート MASTERTOOL 69395500
MFL-S フロートプレート MASTERTOOL 69395500
MFL-S フロートプレート MASTERTOOL 69395500
MFL-S フロートプレート MASTERTOOL 69395500
MFL-S フロートプレート MASTERTOOL 69395500
MFL-S フロートプレート MASTERTOOL 69395500
MFL-S フロートプレート MASTERTOOL 69395500
MFL-S フロートプレート MASTERTOOL 69395500
MFL-S フロートプレート MASTERTOOL 69395500

フロートプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ブラックタイプS注文コード69395500品番MFL-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。
他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。
自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。

用途
工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができる。
材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)90×20×80、落下防止穴:5×2ブラック質量(g)48タイプSシリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:MFR(フライプレート)ベルト通し幅(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする