フロートプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック タイプM 注文コード69395509 品番MFL-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は色・タイプ・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。
他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。
自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。

用途工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができる。 材質アルミ合金材・ステンレス材 寸法(mm)90×20×80、落下防止穴:5×2 ブラック 質量(g)51 タイプM シリーズ腰道具PRO 対応アタッチメント:MFR(フライプレート) ベルト通し幅(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする