フロートプレート オフセットビットホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69395570 品番MFL-OB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。
工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。
他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。
自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。

用途工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができ、ビットホルダーも吊下げることができる。 材質アルミ合金材・ステンレス材 寸法(mm)84×26×80 ブラック 質量(g)72 タイプオフセットビットホルダー シリーズ腰道具PRO 対応アタッチメント:MFR(フライプレート)、ビットホルダー:穴径5mm ベルト通し幅(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする