MASTERTOOL
MASTERTOOLの 腰袋/工具差し/携帯ケース
MASTERTOOLの 工具差し
MASTERTOOLの その他用 工具差し
アタッチメント部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69395615
品番
SE-AT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
オフセットビットホルダや脱着式コンベックスホルダ用アタッチメントの接続部交換用。
ドライバーのみで簡単に交換できる。
用途
オフセットビットホルダ(SE-AT-OB・SE-OB)や脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント(SE-AT)の接続部交換用。
材質
アルミ合金材・ステンレス材
寸法(mm)
23×9×25
色
ブラック
質量(g)
25
タイプ
アタッチメント
シリーズ
腰道具PRO
対応
【本体品番】SE-AT-OB・SE-OB・SE-AT
耐荷重(g)
800
注意
※取り付け時には必ずねじ止め剤、緩み止めを施してください。
※ねじ2は絶対に緩めないでください。
※部品の消耗やガタツキ等が見られた場合は使用しないでください。
※800g以上の吊り下げ物はしないでください。
※メス側の耐荷重以下で安全にご利用ください。