アルミ パークベンチ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69395676 品番 KAC-4854(OD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。休憩所などのベンチとしても最適。お庭やベランダを憩いの場にもできます。錆びにも強いアルミ製。

用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミベンチ、ガーデンベンチ、ガーデンチェアとして。 質量(kg)4 カーキ 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×545×695 座面高さ(mm)390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28980299
2023-10-30
用途:
休憩時間
東海興業株式会社 様 (製造業)

座り心地も意外と良く、屋外にピッタリのデザインで満足しています。

対象商品:
27468754
2020-09-16
用途:
ベランダ用
株式会社 カープラザキムラ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とにかく軽いです またガタツキもなく使用感は満足できる物でした。 これから長い年月がたつと何か出てくるかもしれませんが今のところ使い始めて一ケ月ですが不満な所はまったくありません。 ちなみに雨ざらしでの使用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする