スーパー整地レーキ 作業幅70cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69395710 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

特徴1:耕うんしながら整地・均平作業を行うのできれいな仕上りになります
特徴2:うねくずし作業も楽に行えます
特徴3:田んぼや畑の隅のトラクターが寄せた土の均平作業
ドリームパワー耕運機ERC-98DQにも取り付け可能
畑の均平・整地作業ができる
畝崩し作業ができる
取り付けが簡単
作業幅70cm

用途田、畑の整地、均平作業などに。整地レーキ 家庭菜園向アタッチメント 車軸管理機用アタッチメント 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×33×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする