セフ腰袋 ナイロン コーデュラ 腰袋2段極小

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69395728 品番SFKBNC-2SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

メタルアングル採用で広い開口部を実現。裂けにも強い
着脱できる内袋付
ベルト補強で耐久アップ
現調、仕上と工具の少ない作業に最適
両側面ベルトループで後付セフホルダーを使いアレンジ可能 ※アレンジをされる場合でも総重量は3.0kg以下となります
セフ取付収納物総重量:3.0 kg以下

用途工具収納用 材質ナイロンコーデュラ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×130×210 総質量(kg)【セフ取付収納物】3.0以下
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする